OBO BETTERMANN - SADEL 605/50MM STÅL,Galvanisert. - 1018507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 50 mm
Diameter fra/til - 50...50 mm
Modell / utførelse - Tolappet
Type feste - Skruehull
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195568339
Elnummer
1311598
Leverandørens varenummer
1018507
Typebeskrivelse
605 50 G
Nominell diameter:
50 mm
Diameter fra/til:
50...50 mm
Modell / utførelse:
Tolappet
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Stål
Antall kabler/rør:
1
Avstand til vegg:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Egnet i brannvernområder:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Grå


