OBO BETTERMANN - SADEL 605/63MM STÅL,Galvanisert. - 1018639
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 63 mm
Diameter fra/til - 63...63 mm
Modell / utførelse - Tolappet
Type feste - Skruehull
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195568513
Elnummer
1311599
Leverandørens varenummer
1018639
Typebeskrivelse
605 63 mm
Nominell diameter:
63 mm
Diameter fra/til:
63...63 mm
Modell / utførelse:
Tolappet
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Andre
Antall kabler/rør:
1
Avstand til vegg:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
nei
UV-bestandig:
Ja
Egnet i brannvernområder:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Grå