OBO BETTERMANN - Senterplate for RJ45 kontakter - 6119202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195696896
Elnummer
1201828
Leverandørens varenummer
6119202
Typebeskrivelse
DTG-2A RW1
Anvendelse:
For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
Monteringsarrangement:
Andre
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Kontaktutførelse:
Hunn (female)
Tekstfelt:
Med merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Isolerte forbindelser:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
9 mm
Min. dybde på apparatboks:
50 mm