OBO BETTERMANN - Skjøtemuffe 20mm - 2046621
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Modell / utførelse - Konisk
For nominell rørdiameter - 20 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195782391
Elnummer
1209194
Leverandørens varenummer
2046621
Typebeskrivelse
Skjøtemuffe 20mm. Varmgalvanisert
Materiale:
Metall
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
Konisk
For nominell rørdiameter:
20 mm
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
Stål
Overflatekvalitet:
Andre
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Med sperrefunksjon:
nei
Type låsefunksjon:
Andre
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Med utvendige gjenger:
nei
Med innvendige gjenger:
nei
Delbar:
nei
Eksentrisk:
nei


