OBO BETTERMANN - Skjøtemuffe 50mm - 2046625
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Modell / utførelse - Konisk
For nominell rørdiameter - 50 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195782469
Elnummer
1209198
Leverandørens varenummer
2046625
Typebeskrivelse
Skjøtemuffe 50mm Varmgalvanisert.
Materiale:
Metall
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
Konisk
For nominell rørdiameter:
50 mm
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
Stål
Overflatekvalitet:
Andre
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Med utvendige gjenger:
nei
Med innvendige gjenger:
nei
Delbar:
nei
Eksentrisk:
nei


