Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

OBO BETTERMANN - Stål rør 32mm. Varmgalvanisert - 2046596

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Stål rør 32mm. Varmgalvanisert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Indre diameter - 30,8 mm

  • Ytre diameter - 32 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195782209

Elnummer

1209189

Leverandørens varenummer

2046596

Typebeskrivelse

Stål rør 32mm. Varmgalvanisert

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Modell / utførelse:

Stiv

Indre diameter:

30,8 mm

Ytre diameter:

32 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatekvalitet:

Andre

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Tilkobling 1:

Rørende

Tilkobling 2:

Rørende

Farge:

Andre

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

For nedstøping i varm asfalt:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

Ja

For nedstøping i sement:

Ja

Installasjon på treverk:

Ja

Hul vegg:

Ja

Forlegging i jord:

Ja

Driftstemperaturområde:

-45...400 °C

Elinstallationsrör utan gängändar enligt EN 61386 (kod 5557), för mekaniskt skydd av kablar och ledningar.