OBO BETTERMANN - Stål rør 16mm. Varmgalvanisert 3mtr - 2046593
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Modell / utførelse - Stiv
Indre diameter - 15 mm
Ytre diameter - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195782148
Elnummer
1209186
Leverandørens varenummer
2046593
Typebeskrivelse
S 16 W FT
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
Stiv
Indre diameter:
15 mm
Ytre diameter:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatekvalitet:
Andre
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Farge:
Andre
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
For nedstøping i varm asfalt:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Installasjon på treverk:
Ja
Hul vegg:
Ja
Forlegging i jord:
Ja
Driftstemperaturområde:
-45...400 °C
Installasjonsrør uten gjenger i henhold til EN 61386-1 for mekanisk beskyttelse av kabler.
Glatt innervegg. Varmgalvanisert


