OBO BETTERMANN - Stål rør 50mm. Varmgalvanisert - 2046598
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Modell / utførelse - Stiv
Indre diameter - 48,8 mm
Ytre diameter - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195782223
Elnummer
1209191
Leverandørens varenummer
2046598
Typebeskrivelse
Stål rør 50mm. Varmgalvanisert
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
Stiv
Indre diameter:
48,8 mm
Ytre diameter:
50 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatekvalitet:
Andre
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Farge:
Andre
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
For nedstøping i varm asfalt:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Installasjon på treverk:
Ja
Hul vegg:
Ja
Forlegging i jord:
Ja
Driftstemperaturområde:
-45...400 °C


