OBO BETTERMANN - T 100 KL med rekkeklemme, IP66 - 2007436
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 5
Lengde - 114 mm
Bredde - 114 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195441212
Elnummer
1201898
Leverandørens varenummer
2007436
Typebeskrivelse
T100 KL
Antall tilkoblingsklemmer:
5
Lengde:
114 mm
Bredde:
114 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks ledertverrsnitt:
10 mm²
Dybde:
57 mm
Platetykkelse I skap:
1 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall innføringer:
7
Innføringsmåte:
Membrannippel med trinn. Avkuttbar
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Driftstemperaturområde:
0...650 °C
Slagfasthet:
IK08
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Høyde 67mm
Lengde 150mm
Bredde 116mm
Leveres med rekkeklemme
10 x M25 innstikknipler er montert på boksen


