OBO BETTERMANN - T 160 E 16-5 Brannboks E 30 - E 90 - 7205528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 5
Lengde - 190 mm
Bredde - 150 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195930174
Elnummer
1217195
Leverandørens varenummer
7205528
Typebeskrivelse
T 160 E 16-5
Antall tilkoblingsklemmer:
5
Lengde:
190 mm
Bredde:
150 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks ledertverrsnitt:
16 mm²
Dybde:
77 mm
Platetykkelse I skap:
2 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall innføringer:
0
Innføringsmåte:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Oransje
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Funksjonssikkerhet:
E 90
Driftstemperaturområde:
0...1200 °C
Slagfasthet:
IK08
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
NB! Maks 16 mm².


