OBO BETTERMANN - T 160 ED 16-5A Brannboks E 30 - E 90 - 7205546

KopierKopier
OBO BETTERMANN - T 160 ED 16-5A Brannboks E 30 - E 90

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tilkoblingsklemmer - 5

  • Lengde - 190 mm

  • Bredde - 150 mm

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196085606

Elnummer

1217187

Leverandørens varenummer

7205546

Typebeskrivelse

T 160 ED 16-5A

Antall tilkoblingsklemmer:

5

Lengde:

190 mm

Bredde:

150 mm

Monteringsmetode:

Påvegg

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks ledertverrsnitt:

16 mm²

Dybde:

77 mm

Platetykkelse I skap:

2 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Antall innføringer:

12

Innføringsmåte:

Andre

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Oransje

Med lokk:

Ja

Festing av deksel:

Skrudd

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Plomberbar:

nei

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Funksjonssikkerhet:

E 90

Driftstemperaturområde:

0...1200 °C

Slagfasthet:

IK08

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

T 160 ED 16-5A Brannboks med porselen koblingsklemmer 5 x 16mm2.
Utvendig feste av brannboks. NB! Husk å bruke godkjente brannskruer til feste. E 30 - E 90 godkjent.
NB! Det utvendige festet er for tørt innendørs bruk 20 µm.