OBO BETTERMANN - T 350 KL Med Rekkeklemme IP66 - 2007448
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 5
Lengde - 285 mm
Bredde - 201 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195682202
Elnummer
1209146
Leverandørens varenummer
2007448
Typebeskrivelse
Lysgrå halogenfri koblingsboks med rekkeklemme IP66
Antall tilkoblingsklemmer:
5
Lengde:
285 mm
Bredde:
201 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks ledertverrsnitt:
35 mm²
Dybde:
120 mm
Platetykkelse I skap:
1 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall innføringer:
24
Innføringsmåte:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Driftstemperaturområde:
0...650 °C
Slagfasthet:
IK06
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten