OBO BETTERMANN - T350 ED 4-28 Brannboks E 30 - E 90 - 7205590
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 28
Lengde - 285 mm
Bredde - 201 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196002528
Elnummer
1217190
Leverandørens varenummer
7205590
Typebeskrivelse
T 350 ED 4-28 AD
Antall tilkoblingsklemmer:
28
Lengde:
285 mm
Bredde:
201 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks ledertverrsnitt:
4 mm²
Dybde:
121,5 mm
Platetykkelse I skap:
1 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall innføringer:
24
Innføringsmåte:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Oransje
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
660 V
Funksjonssikkerhet:
E 90
Driftstemperaturområde:
0...1200 °C
Slagfasthet:
IK06
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
NB! Utvendig feste er galvanisert og for tørt bruk innendørs 20 µm.