Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

OBO BETTERMANN - Trippel monteringsholder - 6288574

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Trippel monteringsholder

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 3

  • Boksens monteringsmåte - Front

  • Modell / utførelse - Åpen

  • Enhetstype - Datateknikk

  • Antall HDMI-utganger - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195915027

Elnummer

1234451

Leverandørens varenummer

6288574

Typebeskrivelse

Monteringsholder trippel 45 modul - 71MT3 45-2

Antall enheter:

3

Boksens monteringsmåte:

Front

Modell / utførelse:

Åpen

Enhetstype:

Datateknikk

Antall HDMI-utganger:

Andre

Monteringsmetode installasjonsenhet:

Låse

Strekkavlastning mulig:

nei

Med tilkoblingsplass:

nei

Materiale:

Plast

Frontfestet monteringsholder, trippel. Materiale: PA-Polyamide. For Mod 45 datateknikksystemer og Modul 45connect jordede stikkontakter med Wieland-tilkobling.
Brukes til GK, GS og GA kanal fra OBO Bettermann.