OBO BETTERMANN - V10 Compact 255V - 5093380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 4
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 10 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 1,1 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195076551
Elnummer
1658588
Leverandørens varenummer
5093380
Typebeskrivelse
V10 Compact 255 3+NPE
Antall ledere (uten jord):
4
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
10 kA
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå:
1,1 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype TN:
Ja
Netttype TT:
Ja
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
20 kA
Merkespenning DC:
230 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
255 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,1 kV
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
Andre
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
10 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
10 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


