OBO BETTERMANN - V20-C/0-550V - 5099617
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 1
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 15 kA
Merkespenning AC - 550 V
Sikkerhetsnivå - 2,4 kV
Monteringsmetode - På basiselement
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195396970
Elnummer
1658605
Leverandørens varenummer
5099617
Typebeskrivelse
V20-C/0-550V
Antall ledere (uten jord):
1
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
15 kA
Merkespenning AC:
550 V
Sikkerhetsnivå:
2,4 kV
Monteringsmetode:
På basiselement
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
Ja
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
40 kA
Merkespenning DC:
230 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
550 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
745 V
Maks. PV spenning:
745 V
Sikkerhetsnivå L-N:
2,5 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
20 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr):
20 kA
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
1 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
25 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20