OBO BETTERMANN - V20-C/2-385V - 5094704
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 2
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Merkespenning AC - 385 V
Sikkerhetsnivå - 1,7 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195382898
Elnummer
1658507
Leverandørens varenummer
5094704
Typebeskrivelse
V20-C/2-385V
Antall ledere (uten jord):
2
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
20 kA
Merkespenning AC:
385 V
Sikkerhetsnivå:
1,7 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
40 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
385 V
Sikkerhetsnivå L-N:
20 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
20 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr):
20 kA
Inegrert sikring:
Ja
DIN-størrelse:
2 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
35 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


