OBO BETTERMANN - V20-C/3-385 - 5094705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 3
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 60 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 1,7 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195240150
Elnummer
1658508
Leverandørens varenummer
5094705
Typebeskrivelse
V20-C/3-385
Antall ledere (uten jord):
3
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
60 kA
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå:
1,7 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
40 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
385 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,7 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
20 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr):
20 kA
Inegrert sikring:
Ja
DIN-størrelse:
3 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
35 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20