OBO BETTERMANN - V20-C/3-550V - 5094715
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 3
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Merkespenning AC - 500 V
Sikkerhetsnivå - 2,4 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195240174
Elnummer
1658578
Leverandørens varenummer
5094715
Typebeskrivelse
V20-C/3-550V
Antall ledere (uten jord):
3
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
20 kA
Merkespenning AC:
500 V
Sikkerhetsnivå:
2,4 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
40 kA
Merkespenning DC:
500 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
550 V
Sikkerhetsnivå L-N:
2,4 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
20 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr):
20 kA
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
3 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
25 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20