OBO BETTERMANN - V25 B+C/0- 385V - Overdel - IT nett - 5097061

KopierKopier
OBO BETTERMANN - V25 B+C/0- 385V - Overdel - IT nett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Støtstrøm (10/350) - 7 kA

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 385 V

  • Merkespenning AC - 385 V

  • Sikkerhetsnivå - 30 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195766636

Elnummer

1658763

Leverandørens varenummer

5097061

Typebeskrivelse

Overdel V25 B+C/0- 385V - Overdel - IT nett

Antall poler:

1

Støtstrøm (10/350):

7 kA

Maks kontinuerlig spenning AC:

385 V

Merkespenning AC:

385 V

Sikkerhetsnivå:

30 kV

Testklasse:

Type 1 og 2

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

Ja

Netttype TN:

nei

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

nei

Netttype andre:

nei

Maks. kontinuerlig spenning DC:

0 V

Merkespenning DC:

0 V

Maks. PV spenning:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

0 kV

Beskyttelsesnivå L-PE:

0 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

0 kV

Beskyttelsesnivå (DC+ - DC-):

0 kV

Beskyttelsesnivå (DC+ / DC- - PE-):

0 kV

Følgestrøm slukkeevne:

50 kA

Spesifikk energi (W/R):

0 kJ/Ohm

Monteringsmetode:

På basiselement

DIN-størrelse:

Andre

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

0 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

0 mm²

Fjernsignalisering:

nei

Signalisering ved enheten:

Uten

Inegrert sikring:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

overdel V25 B+C-0- 385V - pluggbar overdel monteres uten verktøy. 385 V for IT nett.