OBO BETTERMANN - V25-B+C/280V - 5097053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Støtstrøm (10/350) - 20 kA
Maks kontinuerlig spenning AC - 280 V
Merkespenning AC - 280 V
Sikkerhetsnivå - 20 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195394099
Elnummer
1658595
Leverandørens varenummer
5097053
Typebeskrivelse
V25-B/0-280V
Antall poler:
1
Støtstrøm (10/350):
20 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
280 V
Merkespenning AC:
280 V
Sikkerhetsnivå:
20 kV
Testklasse:
Type 1 og 2
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
Ja
Maks. kontinuerlig spenning DC:
350 V
Merkespenning DC:
350 V
Maks. PV spenning:
350 V
Sikkerhetsnivå L-N:
20 kV
Beskyttelsesnivå L-PE:
20 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
20 kV
Monteringsmetode:
Direktemontering
DIN-størrelse:
Andre
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
35 mm²
Fjernsignalisering:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Inegrert sikring:
Ja
Energikoordinert beskyttelse av tilkoblet utstyr:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Kan skiftes uten verktøy og spenningsavbrudd.


