OBO BETTERMANN - V25-B+C/3-385V - 5094437
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Støtstrøm (10/350) - 7 kA
Maks kontinuerlig spenning AC - 385 V
Merkespenning AC - 1,5 V
Sikkerhetsnivå - 1,5 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195239758
Elnummer
1658586
Leverandørens varenummer
5094437
Typebeskrivelse
V25-B+C3-385V IT
Antall poler:
3
Støtstrøm (10/350):
7 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
385 V
Merkespenning AC:
1,5 V
Sikkerhetsnivå:
1,5 kV
Testklasse:
Type 1 og 2
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Merkespenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
200 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,5 kV
Beskyttelsesnivå L-PE:
0 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
0 kV
Beskyttelsesnivå (DC+ - DC-):
0 kV
Beskyttelsesnivå (DC+ / DC- - PE-):
0 kV
Følgestrøm slukkeevne:
25 kA
Spesifikk energi (W/R):
0 kJ/Ohm
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse:
3 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
35 mm²
Fjernsignalisering:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Inegrert sikring:
Ja
Energikoordinert beskyttelse av tilkoblet utstyr:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


