OBO BETTERMANN - V25B+C/3+NPE - 5094463
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Støtstrøm (10/350) - 20 kA
Maks kontinuerlig spenning AC - 280 V
Merkespenning AC - 280 V
Sikkerhetsnivå - 20 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195239864
Elnummer
1658630
Leverandørens varenummer
5094463
Typebeskrivelse
V25B+C/3+NPE
Antall poler:
3
Støtstrøm (10/350):
20 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
280 V
Merkespenning AC:
280 V
Sikkerhetsnivå:
20 kV
Testklasse:
Type 1 og 2
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
Ja
Merkespenning DC:
230 V
Maks. PV spenning:
200 V
Sikkerhetsnivå L-N:
20 kV
Beskyttelsesnivå L-PE:
20 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
20 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse:
Andre
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
35 mm²
Fjernsignalisering:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Inegrert sikring:
Ja
Energikoordinert beskyttelse av tilkoblet utstyr:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


