OBO BETTERMANN - V50-B+C/3+NPE 280V - 5093654
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Støtstrøm (10/350) - 50 kA
Maks kontinuerlig spenning AC - 255 V
Merkespenning AC - 255 V
Sikkerhetsnivå - 50 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195425120
Elnummer
1655919
Leverandørens varenummer
5093654
Typebeskrivelse
Overspenningsavleder/combicontroller Type: V50-B+C/3+NPE 280V
Antall poler:
3
Støtstrøm (10/350):
50 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
255 V
Merkespenning AC:
255 V
Sikkerhetsnivå:
50 kV
Testklasse:
Type 1 og 2
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
nei
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Merkespenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
30 kV
Beskyttelsesnivå L-PE:
30 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
50 kV
Beskyttelsesnivå (DC+ - DC-):
0 kV
Beskyttelsesnivå (DC+ / DC- - PE-):
0 kV
Følgestrøm slukkeevne:
50 kA
Spesifikk energi (W/R):
0 kJ/Ohm
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse:
Andre
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
25 mm²
Fjernsignalisering:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Inegrert sikring:
Ja
Energikoordinert beskyttelse av tilkoblet utstyr:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


