Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

OBO BETTERMANN - V50-B+C/3+NPE+FS 280V - 5093662

KopierKopier
OBO BETTERMANN - V50-B+C/3+NPE+FS 280V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Støtstrøm (10/350) - 12,5 kA

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 280 V

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,3 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195425137

Elnummer

1655921

Leverandørens varenummer

5093662

Typebeskrivelse

1655921

Antall poler:

3

Støtstrøm (10/350):

12,5 kA

Maks kontinuerlig spenning AC:

280 V

Merkespenning AC:

230 V

Sikkerhetsnivå:

1,3 kV

Testklasse:

Type 1 og 2

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

Ja

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

Ja

Netttype TN-S:

Ja

Netttype TT:

Ja

Netttype andre:

nei

Merkespenning DC:

230 V

Følgestrøm slukkeevne:

50 kA

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

DIN-størrelse:

4 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

25 mm²

Fjernsignalisering:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Inegrert sikring:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

V 50-B+C/3+NPE+FS: Kombiavleder, lyn- og overspenningsavleder type 1+2 iht. DIN EN 61643-