OBO BETTERMANN - Vario jordingsklemme 16-37mm - 5014477
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Rund-/flatleder
Tikoblingstverrsnitt - 16...37 mm²
Klemmeområde rundleder - 16...37 mm
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Klemmebredde flatleder - Opp til 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196391042
Elnummer
1234586
Leverandørens varenummer
5014477
Typebeskrivelse
1234586
Egnet for:
Rund-/flatleder
Tikoblingstverrsnitt:
16...37 mm²
Klemmeområde rundleder:
16...37 mm
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klemmebredde flatleder:
Opp til 40 mm
Kan brukes til kryss og parallell skjøting - tilkobling armering og flatstål. Skrues med moment M 10 - 20Nm.


