OBO BETTERMANN - Vario Jordklemme 16-37mm - 5014469

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Vario Jordklemme 16-37mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Rund-/flatleder

  • Tikoblingstverrsnitt - 16...37 mm²

  • Klemmeområde rundleder - 16...37 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196391059

Elnummer

1234587

Leverandørens varenummer

5014469

Typebeskrivelse

1234587

Egnet for:

Rund-/flatleder

Tikoblingstverrsnitt:

16...37 mm²

Klemmeområde rundleder:

16...37 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Klemmebredde flatleder:

Opp til 40 mm

Vario Jordklemme 1814 FT D 37 for 16 - 37 mm armering - flatstål. Spesielt godt egnet til armering vindmøller og lignende. Skrues med moment M10 = 20Nm.