OBO BETTERMANN - WDK HE60110SW ende stykke - 6191812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 110 mm
För kabelkanalhøyde - 60 mm
Halogenfri - nei
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012197373283
Elnummer
1210623
Leverandørens varenummer
6191812
Typebeskrivelse
1210623
För kabelkanalbredde:
110 mm
För kabelkanalhøyde:
60 mm
Halogenfri:
nei
Farge:
Svart
WDK HE60110SW ende stykke


