OBO BETTERMANN - WDK HF25040SW flatvinkel - 6191790
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 64 mm
Dybde - 64 mm
Antall overdeler - 0
Overdelsbredde 1 - 0 mm
Retning - Stigende/fallende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012197373726
Elnummer
1210624
Leverandørens varenummer
6191790
Typebeskrivelse
1210624
Bredde:
64 mm
Dybde:
64 mm
Antall overdeler:
0
Overdelsbredde 1:
0 mm
Retning:
Stigende/fallende
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
0...90 °
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9005
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
Ja
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK00
Driftstemperaturområde:
0...60 °C


