OBO BETTERMANN - Ytterhjørne GK-A70130RW - 6274510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 70 mm
Antall overdeler - 1
Modell / utførelse - Underdel
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195656791
Elnummer
1219128
Leverandørens varenummer
6274510
Typebeskrivelse
Ytterhjørne for RAPID 80 PVC kanal
Bredde:
130 mm
Dybde:
70 mm
Antall overdeler:
1
Modell / utførelse:
Underdel
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 1:
76,5 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Et OBO BETTERMANN-produkt
Oppdag OBO BETTERMANN-serien


