OBO BETTERMANN - Ytterhjørne til GK-AH70130SW - 6274413
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 139 mm
Materiale - Plast
Farge - Andre
Materialkvalitet - Andre
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012197372873
Elnummer
1210644
Leverandørens varenummer
6274413
Typebeskrivelse
1210644
Bredde:
139 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9005
Beskyttelseslag:
nei
Ytterhjørne til GK kanal, justerbar
ProduktbladPDF


