Utgått

OEM Automatic - MK9-TAPE 5,0MM VIT 8M/KASSETT - MK9-TAPE 5,0MM

KopierKopier
OEM Automatic - MK9-TAPE 5,0MM VIT 8M/KASSETT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndfarge - Hvit

  • Båndbredde - 5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330417046463

Elnummer

1862990

Leverandørens varenummer

MK9-TAPE 5,0MM

Typebeskrivelse

1862990

Båndfarge:

Hvit

Båndbredde:

5 mm