OEZ - NH-00 Patron 125A gG 500V - 40513

KopierKopier
OEZ - NH-00 Patron 125A gG 500V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningstype - AC/DC

  • Merkestrøm - 200 A

  • Driftskategori - gG

  • Type sikringstatusindikator - Andre

  • Isolerte metallgrephåndtak - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8590125405139

Elnummer

1615046

Leverandørens varenummer

40513

Typebeskrivelse

1615046

Spenningstype:

AC/DC

Merkestrøm:

200 A

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Andre

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

NH-00 Patron 125A gG 500V. Knivsikring for kabelinntaksskap.