OEZ - NH-000 PATRON 125A gG. 500V - 13365
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - AC/DC
Merkestrøm - 160 A
Driftskategori - gG
Type sikringstatusindikator - Andre
Isolerte metallgrephåndtak - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8590125404897
Elnummer
1615043
Leverandørens varenummer
13365
Typebeskrivelse
1615043
Spenningstype:
AC/DC
Merkestrøm:
160 A
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Andre
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
NH-000 patron 125A gG. 500V. NH Sikring.


