OEZ - NH-000 PATRON 63A gG. 500V - 7018

KopierKopier
OEZ - NH-000 PATRON 63A gG. 500V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningstype - AC/DC

  • Merkestrøm - 160 A

  • Driftskategori - gG

  • Type sikringstatusindikator - Andre

  • Isolerte metallgrephåndtak - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8590125404866

Elnummer

1615040

Leverandørens varenummer

7018

Typebeskrivelse

1615040

Spenningstype:

AC/DC

Merkestrøm:

160 A

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Andre

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

NH-000 patron 63A gG. 500V. Sikring for kabelinntaksskap.