Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

OEZ - SIKRING PV14 40A GG - oez:06734

KopierKopier
OEZ - SIKRING PV14 40A GG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 14 x 51 mm

  • Merkestrøm - 500 A

  • Spenningstype - AC/DC

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8590125067344

Elnummer

1701757

Leverandørens varenummer

oez:06734

Typebeskrivelse

1701757

Størrelse:

14 x 51 mm

Merkestrøm:

500 A

Spenningstype:

AC/DC

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Driftskategori:

gG

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Sikring PV14 40A GG, glassikring for kabeilinntaksskap.