Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

OEZ - SIKRINGSHOLDER OPVP22-3N 125A - OEZ:43697

KopierKopier
OEZ - SIKRINGSHOLDER OPVP22-3N 125A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • For sikringsstørrelse - 22 x 58 mm

  • Antall poler - 3

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8590125436973

Elnummer

1701746

Leverandørens varenummer

OEZ:43697

Typebeskrivelse

1701746

Nominell spenning:

230 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne

For sikringsstørrelse:

22 x 58 mm

Antall poler:

3

Medkoblende nulleder:

nei

Låsbar:

nei

Optisk feilmelder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

35

Innbyggingsdybde:

72,4 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Sikringsholder OPVP22-3N 125A 3P for kabelinntaksskap.