OEZ - V-klemme 10-95(25-120)q m/deksel - 38778
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingsklemme
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8590125387787
Elnummer
1204195
Leverandørens varenummer
38778
Typebeskrivelse
V-shaped clamp 4835
Type tilbehør/reservedel:
Tilkoblingsklemme
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
V -terminal med deksel for bruk sammen med overgangsterminal for bolt tilkobling
4836 N-S V-formet klemme sm 25 ÷ 120 mm2, se 25 ÷ 120 mm2, rm 10 ÷ 95 mm2, re 10 ÷ 95 mm2, inbus
Max Torx 20Nm. Tilkoblingstverrsnitt avhenger av for på leder (se tabell)
4836 N-S V-formet klemme sm 25 ÷ 120 mm2, se 25 ÷ 120 mm2, rm 10 ÷ 95 mm2, re 10 ÷ 95 mm2, inbus
Max Torx 20Nm. Tilkoblingstverrsnitt avhenger av for på leder (se tabell)


