Øglænd system - Armaturbane (A) SPB-LB 40-A-75 WE - 1301018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 50 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693010184
Elnummer
1301018
Leverandørens varenummer
1301018
Typebeskrivelse
1301018
Høyde:
40 mm
Bredde:
50 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Materialtykkelse:
1 mm
Nyttbart tverrsnitt:
2000 mm²
Med overdel:
Ja
Sideveggsperforering:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet:
Andre


