Øglænd system - Armaturbøyle SB-AB-110 HDG - 1371852
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 110 mm
Høyde - 111,5 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693718523
Elnummer
1371852
Leverandørens varenummer
1371852
Typebeskrivelse
1371852
Lengde:
110 mm
Høyde:
111,5 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
40 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Armaturfeste til SPB-RF kabelbaner med tre forskjellige monteringsvinkler: 90°, 45° og 30°. Bøylens design gir et meget solid oppheng, uten slingring.