Øglænd system - Armaturbøyle SB-AB-110 SS - 1371851
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 110 mm
Høyde - 111,5 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693718516
Elnummer
1371851
Leverandørens varenummer
1371851
Typebeskrivelse
1371851
Lengde:
110 mm
Høyde:
111,5 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
40 mm
Klar høyde:
nei
Armaturfeste til SPB-RF kabelbaner med tre forskjellige monteringsvinkler: 90°, 45° og 30°. Bøylens design gir et meget solid oppheng, uten slingring.
Armaturfeste tilpasset Glamox/CEAG/Stahl o.a. Festes først på armaturen, da er det enkelt å montere/klipse hele enheten på SPB-RF-banens vange.
Armaturfeste tilpasset Glamox/CEAG/Stahl o.a. Festes først på armaturen, da er det enkelt å montere/klipse hele enheten på SPB-RF-banens vange.


