Øglænd system - Armaturfeste A-SPB LB-Z PG - 1372818

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Armaturfeste A-SPB LB-Z PG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 84 mm

  • Høyde - 26,5 mm

  • Modell / utførelse - Brakett

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693728188

Elnummer

1372818

Leverandørens varenummer

1372818

Typebeskrivelse

1372818

Lengde:

84 mm

Høyde:

26,5 mm

Modell / utførelse:

Brakett

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Bredde:

30 mm

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Armaturfeste som skal monteres under kabelbanen for feste av lysarmatur.
Monteres under kabelbanen for feste av lysarmatur.