Øglænd system - Armaturfeste OE100-AH-1 HDG - 1302496
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 100 mm
Høyde - 145 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693024969
Elnummer
1302496
Leverandørens varenummer
1302496
Typebeskrivelse
1302496
Lengde:
100 mm
Høyde:
145 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
50 mm
Vinkelområde:
60...60 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Stabilt armaturfeste som kan monteres på OE100 kabelstigens sidevange.
Armaturfeste tilpasset Glamox/CEAG o.a. Festes først på armaturen, da er det enkelt å montere hele enheten på OE-stigens vange. Tilpasset bruk av strekkavlaster. Armaturfestet kan monteres opp ned for alternative lysvinkler.
Armaturfeste tilpasset Glamox/CEAG o.a. Festes først på armaturen, da er det enkelt å montere hele enheten på OE-stigens vange. Tilpasset bruk av strekkavlaster. Armaturfestet kan monteres opp ned for alternative lysvinkler.