Øglænd system - Armaturfeste OE100-AH-1 SS - 1371719
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 100 mm
Høyde - 145 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693717199
Elnummer
1371719
Leverandørens varenummer
1371719
Typebeskrivelse
1371719
Lengde:
100 mm
Høyde:
145 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
50 mm
Vinkelområde:
60...60 °
Klar høyde:
nei
Armaturfeste tilpasset Glamox/CEAG o.a. Festes først på armaturen, da er det enkelt å montere hele enheten på OE-stigens vange. Tilpasset bruk av strekkavlaster. Armaturfestet kan monteres opp ned for alternative lysvinkler.


