Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Øglænd system - Avgangsbrakett A-SPBE-20 EX SS - 13 021 60

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Avgangsbrakett A-SPBE-20 EX SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne bredde - 150 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693021609

Elnummer

1302160

Leverandørens varenummer

13 021 60

Typebeskrivelse

1302160

Kabelrenne bredde:

150 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

For beskyttelse av kablene når de forlater kabelbanen.