Øglænd system - Avgangsplate A-OE/LOE EX HDG HDG - 1302499
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Farge - Grå
Egnet for funksjonsopprettholdelse - Ja
Rustfritt stål, beiset - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693024990
Elnummer
1302499
Leverandørens varenummer
1302499
Typebeskrivelse
1302499
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Grå
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Avgangsplate for LOE kabelstige. Beskytter kablene.