Øglænd system - Avgangsplate A-OE/LOE EX SS SS - 1371723
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde - Ja
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693717236
Elnummer
1371723
Leverandørens varenummer
1371723
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Klar høyde:
Ja
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Rustfritt stål, beiset:
nei
Avgangsplate for LOE kabelstige. Beskytter kablene.


