Øglænd system - Avstandsbrakett S-LOE WD SS - 1304468
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 50 mm
Høyde - 75 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693044684
Elnummer
1304468
Leverandørens varenummer
1304468
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
50 mm
Høyde:
75 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
50 mm
AVSTAND BR.S-LOE WD SS


