Øglænd system - Bend 30º OE100 FE-30-450 R600 SS - 1384002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Type trinn - Profil, hullet
Vinkel (verdi) - 30°
Kabelstige høyde - 100 mm
Kabelstige bredde - 450 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693840026
Elnummer
1384002
Leverandørens varenummer
1384002
Typebeskrivelse
1384002
Retningsendring:
Horisontal
Type trinn:
Profil, hullet
Vinkel (verdi):
30°
Kabelstige høyde:
100 mm
Kabelstige bredde:
450 mm
Materiale:
Stål
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Sideveggsperforering:
Ja
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Innvendig radius:
600 mm
Klar høyde:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Ingen skarpe kanter.


