Øglænd system - Bend 45º OE100 FE-45-450 R600 SS - 1384014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Type trinn - Profil, hullet
Vinkel (verdi) - 45°
Kabelstige høyde - 100 mm
Kabelstige bredde - 450 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693840149
Elnummer
1384014
Leverandørens varenummer
1384014
Typebeskrivelse
1384014
Retningsendring:
Horisontal
Type trinn:
Profil, hullet
Vinkel (verdi):
45°
Kabelstige høyde:
100 mm
Kabelstige bredde:
450 mm
Materiale:
Stål
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Sideveggsperforering:
Ja
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Innvendig radius:
600 mm
Klar høyde:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Ingen skarpe kanter.


